シール&アイロン両用ネームラベル ユニコーンカップケーキ

シール&アイロン両用ネームラベル ユニコーンカップケーキ クラシカルモダンシュシュ

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームタグ。
目印や名前つけにおすすめ。
(9枚入り)

タイプユニコーンカップケーキ 材質表:綿100%(にじみ防止加工)、裏:ホットメルト、EVA、シール:アクリル系強粘着剤 寸法(幅W×高さH)(mm)約20×20 内容量1袋(4枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76887205 CMOC-65
250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする