シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー

シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス

子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
デコ感覚で貼ってはがせるシールタイプのワッペン。アイロン接着も可能。
(1枚入り)

タイプジェントルマンスマイリー 材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂、フェルト:ポリエステル 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76887223 SMI-25
380
379
417 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする