ミニシールワッペン ハートスマイリー
子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
気軽に貼って楽しめる小さいサイズのシール&アイロンワッペンです。
(1枚入り)
材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂、フェルト:ポリエステル
内容量1袋
子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
気軽に貼って楽しめる小さいサイズのシール&アイロンワッペンです。
(1枚入り)