名札ワッペン KT キティ
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
制服や洋服などに穴を開けずに名札を付けられるワッペンです。
(2枚入り)
材質基布:ポリエステル、表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、リボン:ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約25×37
内容量1袋(2枚)
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
制服や洋服などに穴を開けずに名札を付けられるワッペンです。
(2枚入り)