こんなお得な商品も!

フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
(2)
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
仕様
【回収の依頼方法】
1)購入時の箱に「空容器引取依頼書」が入っているので必要事項をご記入の上FAXにてお申し込みください
2)後日指定の運送業者が回収に伺います
<注意>ダイキン製でないNRC容器の回収には応じられません。予めご了承ください。
地球温暖化係数(GWP)
1)購入時の箱に「空容器引取依頼書」が入っているので必要事項をご記入の上FAXにてお申し込みください
2)後日指定の運送業者が回収に伺います
<注意>ダイキン製でないNRC容器の回収には応じられません。予めご了承ください。
1700(CO2=1を1とする100年積分値)
、2800(CO2=1を1とする100年積分値、フロンR-125として)
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分HFC-32/125
容器NRC容器
冷媒の種類R-410a
オゾン破壊系数0
沸点(℃)-52.8
混合比50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
内容量1本(10kg)
、2800(CO2=1を1とする100年積分値、フロンR-125として)
注意
※R-410Aは液化高圧ガスです。通常の条件では危険有害な反応は起こりませんが、使用前にはSDSをお読み下さい。運送会社の配達エリアの関係上、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76914557 | - | 15551447 | - |
![]() |
フルオロカーボンガス R410A | モノタロウ | 1本(10kg) | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03