曜日別特売

ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き)

ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き) - タイセイステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き) - タイセイステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き) - タイセイ

ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!
オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。

用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7長さ(m)15付属品バンド15m巻+止め金具25個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76947938-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする