曜日別特売

ステンレスバンド 30m巻(止め金具なし)

ステンレスバンド 30m巻(止め金具なし) - タイセイステンレスバンド 30m巻(止め金具なし) - タイセイステンレスバンド 30m巻(止め金具なし) - タイセイ

ステンレスバンド単品30m巻は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドはステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!
オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!別売のステンレスバンド止め金具と組み合わせてご使用ください。別売のステンレスバンド止め金具は使用工具もマイナスドライバーのみで、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。

用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)13.7長さ(m)30付属品バンド30m巻内容量1巻
注意
※ステンレスバンド止め金具は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76947947-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする