曜日別特売

ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット)

ステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット) - タイセイステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット) - タイセイステンレスバンド(止め金具付き)(10個1セット) - タイセイ

バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!
豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。

用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7付属品バンド+止め金具内容量1セット(10個)
注意
※止め金具の取り外しは不可となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
円周(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7695024830-80(直径)30-8094.2-251.2用
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7695025770-110(直径)70-110219.8-345.4用
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76950266100-140(直径)100-140314-439.6用
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76950275120-160(直径)120-160376.8-502.4用
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76950284150-180(直径)50-180471-565.2用
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする