戸建郵便受箱 PF704

戸建郵便受箱 PF704 コーワソニア

防滴型オールステンレスポスト「壁付用」

用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200 質量(kg)3.6 材質(フラップ)SUS304 静音ラッチ錠 (KEY-13) 材質(本体)SUS304 タイプ3列2段 材質(扉)SUS304 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76952768 PF704H-NL
36,500
30,980
34,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする