液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT

本製品は27インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。
250cdの高輝度に対応した液晶はデスクワークだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。
映像入力端子はHDMI1.4×1DisplayPort×1をそれぞれ装備。
様々なタイプの機器との接続が可能です。
2W×2のスピーカーを内蔵します。
100mmx100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

サイズ27 解像度2560×1440 表面処理ノングレア アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1 パネル駆動方式IPS系 色(本体)ブラック 輝度(cd/m2)250 応答速度1ms(OD) 視野角H178×V178(上下/左右) 表示色1677万色 フリッカーフリーYES 機能【ブルーライト軽減モード】○/【プラグアンドプレイ】○/【イヤホン出力】○ スピーカー3W×2 使用温度範囲(℃)0~50 使用環境湿度(%)10~90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)457×615×162 質量(kg)4.2 付属品HDMIケーブル、電源アダプタ、PowerCable、マニュアル、保証書、VESAネジ 仕様【HDR105】YES、【ACパワーレンジ】AC100~240V(50/60Hz)/ToDC12V3A 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 画面サイズ27インチ ブルーライトカット対応 入力ポートDP×1/HDMI×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76954615 JN-IPS27WQHDR
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76954615 JN-IPS27WQHDR 09238900 JN-IPS273WQHD JN-IPS273WQHD 液晶ディスプレイ 27.3型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 09238900 液晶ディスプレイ 27.3型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする