川崎合成樹脂
たためるまな板 mini
広げてもたたんでも両面使えるまな板です
両面シボ加工
ちょっと使いやアウトドアに便利です
用途
小さな食材から少量の調理、アウトドアの際に持ち運んでの使用もできます
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
440×150×2
材質
ポリプロピレン
食器洗浄機
使用可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955839
CB-045
ホワイト
¥500
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
76955848
CB-046
ブルー
¥500
¥
339
¥373
(税込)
翌々日出荷
76955857
CB-047
ピンク
¥500
¥
339
¥373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください