曜日別特売

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【モノグラムレザー】 - D.A.D(GARSON)
(1件のレビュー)

職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。
このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。
4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。

用途車のハンドルカバーに。内容量1個
注意
※適合ハンドルかお確かめの上、実際のハンドル径を必ず確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76957257HA604-01S36.5~38ブラック×モノグラムレザー レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957266HA604-02M38.5~40.0ブラック&モノグラムレザー レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76957266
2022-09-13
用途: 車の運転
古田工業建設業・工事業

色合いも良くて、太すぎず細すぎない丁度いい握り心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする