曜日別特売

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - D.A.D(GARSON)

純正ステアリングを外さずに純正ステアリングの上から被せるだけの簡単装着。
このステアリングカバーは純正の味気ないハンドルを一瞬でラグジーに格好良く変身。装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には、通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用。汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しめる。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用可能。

用途お持ちの車のハンドルカバーに。サイズS適合ハンドル径(Φmm)36.5~38内容量1個
注意
※ご購入の際は必ずご自宅にて実際のハンドル径を測ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76957363HA625-01-01ブラック×レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957379HA625-01-02ブルー×キルティングブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957388HA625-01-03ブラック×キルティングホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする