ドライブレコーダーの取り付けに必要なツールが揃うセット。
車両のソケットを使用せず、配線をキレイに隠して取り付けできます。
用途ドライブレコーダーの取り付けにセット内容電源ソケット(低背ヒューズ電源付)管ヒューズ5A内蔵(全長約49mm 幅約31mm)×1個、内張りはがし(全長約210mm 幅約20mm 厚み約8mm)×1個、配線ガイド(全長約1m)×1個、配線バンド(全長150mm)×5本、検電テスター(全長約130mm 幅約13mm)×1個、ハーネスクッションテープ(全長約400mm 幅約10mm 厚み約3mm)×1本、取扱説明書材質電源ソケット(低背ヒューズ電源付):本体/ABS、内張りはがし:ポリプロピレン、配線ガイド:線材/なまし鉄線 被覆/塩化ビニール ワイヤー/芯線:ステンレス、配線バンド:ナイロン66、ハーネスクッションテープ:基材/合成ゴム(EPDM) 粘着剤/合成樹脂粘着剤使用可能電力電源ソケット(低背ヒューズ電源付):DC12V車 60W以下/DC24V車 60W以下コード長さ(m)電源ソケット(低背ヒューズ電源付):0.75sq相当/2使用可能電圧(V)検電テスター:6~24内容量1個