ドライブレコーダー取り付けツールセット(ミニ平型ヒューズ車専用)
ドライブレコーダーの取り付けに必要なツールが揃うセット。
車両のソケットを使用せず、配線をキレイに隠して取り付けできます。
用途ドライブレコーダーの取り付けに
セット内容電源ソケット(ミニ平型ヒューズ電源付)管ヒューズ5A内蔵(全長約49mm 幅約31mm)×1個、内張りはがし(全長約210mm 幅約20mm 厚み約8mm)×1個、配線ガイド(全長約1m)×1個、配線バンド(全長150mm)×5本、検電テスター(全長約130mm 幅約13mm)×1個、ハーネスクッションテープ(全長約400mm 幅約10mm 厚み約3mm)×1本、取扱説明書
材質電源ソケット(ミニ平型ヒューズ電源付):本体/ABS、内張りはがし:ポリプロピレン、配線ガイド:線材/なまし鉄線 被覆/塩化ビニール ワイヤー/芯線:ステンレス、配線バンド:ナイロン66、ハーネスクッションテープ:基材/合成ゴム(EPDM) 粘着剤/合成樹脂粘着剤
使用可能電力電源ソケット(ミニ平型ヒューズ電源付):DC12V車 60W以下/DC24V車 60W以下
コード長さ(m)電源ソケット(ミニ平型ヒューズ電源付):0.75sq相当/2
使用可能電圧(V)検電テスター:6~24
内容量1個
注意
※検電テスターの針先は鋭利になっていますので取り扱いにご注意ください。※ドライブレコーダーの取り付け方法に関しては、取り付けるドライブレコーダーの取扱説明書を確認してください。
内張りの脱着方法は作業前に確認してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
【ご購入の前に確認してください 】
※本製品は車両側のヒューズボックスから電源を取り出し使用する製品です。※ドライブレコーダーの仕様をご確認ください。
※ドライブレコーダーの電源コードがアクセサリープラグタイプ以外の製品は使用できません。
※車両側のヒューズ形状を予めご確認ください。
※対応プラグサイズを必ず確認してください
※接続するプラグの形状により、使用できない場合があります。
※12Vを24V、24Vを12Vへ電圧変換はできません。
※本製品以外にプラスドライバー、スパナ(10mm)、ラジオペンチなどの一般工具が必要です。