掃除用具ホルダーシステム フックイントラック

掃除用具ホルダーシステム フックイントラック ハーフェレ 掃除用具ホルダーシステム フックイントラック ハーフェレ 掃除用具ホルダーシステム フックイントラック ハーフェレ 掃除用具ホルダーシステム フックイントラック ハーフェレ 掃除用具ホルダーシステム フックイントラック ハーフェレ

掃除用具ホルダーシステムのフックインバーです。

用途掃除用具収納 長さ(mm)1500 幅(mm)295/395(フックイン) 取付ネジ止め 仕上粉体塗装メタリック色 材質スチール 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76960994 520.80.207
5,240
4,498
4,948 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする