延長折りたたみ金具 折りたたみテーブル脚付
キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビング家具用、引出しに収納できるので同じ前板のデザインに統一
用途テーブルの収納
取付幅(mm)1162
取付奥行(mm)内寸:560以上
取付高(mm)内寸:サイズH =(83 + テーブルトップ厚×3)以上
耐荷重(kg)約60
仕上アルミニウム:シルバーアルマイト、スチール:メタリック色
材質ガイドプロファイル:アルミニウム、テーブル脚:スチール
セット内容金具 1 セット
仕様折りたたみテーブル脚付
内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス用デスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10