PZ フラットヘッド 背板取付ネジ プラスチック下穴Φ 6mm

PZ フラットヘッド 背板取付ネジ プラスチック下穴Φ 6mm ハーフェレ

プラスチックに適したΦ6のネジです。

用途金物の固定など 長さL(mm)14 ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)7.3 内径(Φmm)5.5 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:フラットヘッド、ネジピッチ2.2mm、外径Φ7.3mm、内径Φ5.5mm 頭部形状 穴の形状十字 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76963889 013.12.143
1,730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする