ハーフェレ ハーフェレの ねじ・ボルト・釘 ハーフェレの ねじ ハーフェレの 木ねじ・ドリルネジ 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ スチール オルガボックスタイプ 十字 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ 注文コード 76965718 注文コード 76965718 家具に適した木ネジです。 用途金物の固定など 長さL(mm)30 ねじ径d(Φmm)3 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状皿 穴の形状十字 内容量1セット(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 015.41.582 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76965718 015.41.582 ¥3,270 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 17日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥2,640 ¥2,400 エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥2,970~ ¥2,700~ ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥2,420~ ¥2,200~ エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥4,290~ ¥3,900~ ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥1,760 ¥1,600 エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥7,150 ¥6,500 バスケットへ ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥6,930 ¥6,300 エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥2,200~ ¥2,000~ 3カ-ユニ カバーテックスコッツW25 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-ユニ カバーテックスチールW20 大阪魂 税込¥10,678~ ¥9,707~ 3カ-ユニ カバーテックスチールW25 大阪魂 税込¥10,575~ ¥9,614~ 3カ-ユニ カバーテックスコッツW20 大阪魂 税込¥13,860~ ¥12,600~ ユニクロ (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ホワイト ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)サラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)マルモクネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ木ねじ・ドリルネジ木ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります ドリルネジ(切り刃付) 木ねじ 細ビス シェアする マイページ 最近見た商品