カバーキャップ 天然木 下穴 35mm用

カバーキャップ 天然木 下穴 35mm用 ハーフェレ カバーキャップ 天然木 下穴 35mm用 ハーフェレ

ネジ頭を隠すためのキャップです。例えばヒンジカップ等、

用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約38 下穴径(Φmm)35 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76971537 045.31.000 パイン
222
199
219 (税込)
17日以内出荷

返品不可
76971546 045.31.100 メープル
222
 
 
取扱い終了

返品不可
76971555 045.31.300 ブナ、スチーム処理済
222
 
 
取扱い終了

返品不可
76971564 045.31.400 オーク
222
 
 
取扱い終了

返品不可
76971573 045.31.500 アッシュ
222
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする