ハーフェレ ハーフェレの ねじ・ボルト・釘 ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン ハーフェレの プラグ・キャップ カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 8mm用 カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 8mm用 注文コード 76971643 76971668 穴を隠すカバーキャップ、 用途穴隠し 下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 045.33.010 045.33.310 045.33.410 材質 選択解除 オークパインブナ、スチーム処理済 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76971643 045.33.010 パイン ¥134 ¥119 ¥119 ¥131 (税込) 17日以内出荷返品不可 76971668 045.33.410 オーク ¥134 ¥119 ¥119 ¥131 (税込) 17日以内出荷返品不可 76971659 045.33.310 ブナ、スチーム処理済 ¥134 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プラグ・キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TSアナカクシダークブラウン 大阪魂 税込¥734 ¥667 TSアナカクシチョコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 TSアナカクシライトグレー 大阪魂 税込¥734 ¥667 TSアナカクシクロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 TSアナカクシベージュ 大阪魂 税込¥734 ¥667 TSアナカクシラクダ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSホールキャップ(ヒジカタBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ネジサキカバー 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ホールプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ SDC SR1020 大阪魂 税込¥734 ¥667 タケネツメセン 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ダブルナットカバー(マル 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ SDC SR1011 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ マルキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ マルサキカバーウチネジ(R2 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シロ SDC SR1802 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップTS穴隠し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品