家具用ハンドル アルミニウム 100.87タイプ 弓型ハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)34
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09