折戸用ハンドル 亜鉛合金 117.99タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途折戸
寸法(mm)170×50
直径(Φmm)11
仕上クロームメッキ
材質亜鉛合金
内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09