家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00.660タイプ

家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00.660タイプ ハーフェレ

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。

用途家具の扉 材質亜鉛合金 内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76981075 155.00.660 124 28 96 サテンクローム
498
 
 
取扱い終了

返品不可
76981084 155.00.661 167 27 128 サテンクローム
603
 
 
取扱い終了

返品不可
76981093 155.00.670 124 28 96 黒つや消し
447
 
 
取扱い終了

返品不可
76981109 155.00.671 167 27 128 黒つや消し
554
 
 
取扱い終了

返品不可
76981118 155.00.680 124 28 96 クロームメッキ
460
 
 
取扱い終了

返品不可
76981127 155.00.681 167 27 128 クロームメッキ
561
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする