ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 吊り金具 コートフック ステンレス 844.72タイプ ヘアライン 取付部品付き仕様 コートフック ステンレス 844.72タイプ 注文コード 控えめなデザインです。 用途コートフック フック寸法D(mm)20 丸座径(Φmm)40 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ) 仕様取付部品付き 内容量1個 注意 ※取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)付です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 844.72.001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76983017 844.72.001 ¥15,500 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ステンレスSフック10本セット ワールドクラフト 税込¥758~ ¥689~ ステンレス ダブル用途フック 光 税込¥483~ ¥439~ Sカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥2,638~ ¥2,398~ I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥296~ ¥269~ ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ) 税込¥516~ ¥469~ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ パイプSカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ コレダーライン Dワンタッチフック タキヤ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ステンレス線 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥21,978~ ¥19,980~ Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット ハーフェレ 税込¥5,278~ ¥4,798~ L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥208~ ¥189~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具衣服用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品