ユニバーサルシリンダー錠 シリンダー錠単品 キー無

ユニバーサルシリンダー錠 シリンダー錠単品 キー無 ハーフェレ

マスターキーシステム MK1に対応、サイモロックとロータリーハンドル用

用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK1(0001-0200)、ロックシステム:6枚プレートタイプ 内容量1個
注意
※ご注文の際は必要な鍵番号(0001-0200)と数量を指定してください。この品番はシリンダー錠単品子鍵なしとなりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76987113 210.41.601
352
319
351 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする