ユニバーサルシリンダー錠 シリンダー錠単品 キー無
マスターキーシステム MK3に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK3(0601-2600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
内容量1個
注意
※ご注文の際は必要な鍵番号(0601-2600)と数量を指定してください。この品番はシリンダー錠単品子鍵なしとなりますのでご注意ください。
マスターキーシステム MK3に対応、サイモロックとロータリーハンドル用