ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 補強金具 I 12/5 棚受金具 連結ボルト 亜鉛合金仕上 ネジ止め取付 I 12/5 棚受金具 連結ボルト 注文コード 76991164 注文コード 76991164 注文コード 76991164 注文コード 76991164 I 12/5用の 下穴Φ3用専用ボルト、 用途固定棚 下穴径(Φmm)3 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 264.72.017 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76991164 264.72.017 ¥6,310 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ 穴明キアングル 共立電機 税込¥1,318~ ¥1,198~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥1,066~ ¥969~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コ型金物 共立電機 税込¥439~ ¥399~ 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具その他補強金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品