マイターアングル 90°用 合板
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚16mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント
板厚(mm)16
寸法A(mm)12
寸法B(mm)4
長さ(mm)50
仕上未処理
材質合板
内容量1セット(10個)
注意
※200個単位でご注文ください。
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚16mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着