ハーフェレ
マイターアングル 90°用 合板
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚19mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途
留め部分のジョイント
板厚(mm)
19
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
5
長さ(mm)
50
仕上
未処理
材質
合板
内容量
1セット(10個)
注意
※200個単位でご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991487
260.17.050
¥2,010
¥
1,798
¥1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください