ケクEHフレームパーツ 下地枠にネジ止め

ケクEHフレームパーツ 下地枠にネジ止め ハーフェレ ケクEHフレームパーツ 下地枠にネジ止め ハーフェレ ケクEHフレームパーツ 下地枠にネジ止め ハーフェレ

様々な用途に対応するパネルコネクター、枠組構造のパネル固定

用途家具の組み立て 材質ポリカーボネイト 仕様耐熱温度: -100 から +135℃ 内容量1セット(10個)
注意
※化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76992004 262.49.365 木ネジ、皿頭Φ4.0mm
1,360
999
アウトレット
1,099 (税込)
当日出荷
76992013 262.49.366 ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ 3 または 5mm
1,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする