ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 締結金具 ケク AS スペーサープレート 1.5mm ケク AS スペーサープレート 1.5mm 注文コード 76992257 様々な用途に対応するパネルコネクター、 用途家具の組み立て 取付ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ 3 または 5mm 色黒 材質ポリカーボイト 仕様積み重ね可能、自動固定 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 262.50.354 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76992257 262.50.354 ¥1,020 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角ナット 八幡ねじ 税込¥3,298 ¥2,998 ステンラウンドプレート 八幡ねじ 税込¥2,308~ ¥2,098~ ステン ロープガイド 八幡ねじ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ステンロングアイプレート 八幡ねじ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 角ナット超低頭キャップセット 八幡ねじ 税込¥3,078~ ¥2,798~ I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥296~ ¥269~ ステンアイプレ-ト 八幡ねじ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ステンリング 八幡ねじ 税込¥1,538~ ¥1,398~ コレダーライン Dワンタッチフック タキヤ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ステンアイストラップ 八幡ねじ 税込¥769~ ¥699~ オープンパッドアイ 八幡ねじ 税込¥1,428~ ¥1,298~ リングプレート 八幡ねじ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ステンCリンクバネ付 八幡ねじ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 ステンアイプレート自在 八幡ねじ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ステンSカンばね付 八幡ねじ 税込¥1,758~ ¥1,598~ L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥208~ ¥189~ ステンナット付きカラビナ 八幡ねじ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステンラウンドプレートボルト 八幡ねじ 税込¥2,308~ ¥2,098~ ステンリング 八幡ねじ 税込¥769~ ¥699~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品締結金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装商品」にはこんなカテゴリがあります レール 棚柱・棚受 番線・針金(ワイヤー) 吊り金具 補強金具 締結金具 収納用品 店舗用装飾金物 額縁飾り・額縁掛け 鏡止め金具 転倒防止金具・シート クッション材・パッキン材 ガラス用金物 間仕切り金物 神棚 シェアする マイページ 最近見た商品