ツーピースダボコネクター 下穴深さ 12.5/13.5mm

ツーピースダボコネクター 下穴深さ 12.5/13.5mm ハーフェレ ツーピースダボコネクター 下穴深さ 12.5/13.5mm ハーフェレ

様々な用途に対応するコネクター、

セット内容
スリーブ 1 個
ダボヘッドネジ 1 個
センタリングピン スリーブ 10 個につき 1 個
用途家具の組み立て 下穴径(Φmm)8 取付下穴深さ ダボヘッドネジ:13.5mm以上、スリーブ:12.5mm以上 仕上ダボヘッドネジ:亜鉛メッキ スリーブ:ブラウン 内容量1個
注意
※外すことができない留め具用です。天井取付には適していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76992363 267.22.900
404
369
406 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする