棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm 亜鉛合金

棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm 亜鉛合金 ハーフェレ

下穴Φ3mm用の棚受金具、

用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様耐荷重:9.4kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76992573 282.25.717
15,000
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする