ハーフェレ ハーフェレの 店舗什器・備品 ハーフェレの 店舗什器 ハーフェレの 陳列用金物 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 二重溝付仕様 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 注文コード 76992817 下穴Φ5mm用の棚受金具、 用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様二重溝付 内容量1セット(500個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 282.24.728 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76992817 282.24.728 ¥14,950 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム専用カーテン 高さ190cm 2枚組 ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ フック用カテゴリーバインダー 友屋 税込¥494 ¥449 バスケットへ カテゴリーケース 友屋 税込¥527~ ¥479~ SGサインホルダー 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ マグネットディバイダー 友屋 税込¥945 ¥859 バスケットへ 汎用ネットカゴ 東海製作所 税込¥25,278 ¥22,980 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ ボードスタンド クランプタイプ 友屋 税込¥1,011~ ¥919~ 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル) 税込¥1,099~ ¥999~ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) 角バーパネル シンエイ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ 三面回転什器 東海製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物什器用ハンガーダボ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります フェイスアウトハンガー スリーブアウトハンガー クロスハンガー 対面仕様 ポイントシステム ダボ 生地部材 専用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品