ハーフェレ ハーフェレの オフィス家具 ハーフェレの 収納家具 ハーフェレの 本棚・ラック フックレール フック5個付 クロームメッキ フックレール フック5個付 クロームメッキ 注文コード 77004708 連続したフックが付いた多目的レール、 用途小物の収納 取付壁面取付 仕上クロームメッキ 材質スチール 仕様フック 5 個付 幅(mm)350 高さ(mm)49 奥行(mm)43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 520.04.207 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77004708 520.04.207 ¥2,060 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚が全段動く 薄型本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 税込¥9,458 ¥8,598 オープンラック クロシオ 税込¥9,018~ ¥8,198~ らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 税込¥14,278 ¥12,980 棚が全段動く 薄型本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 税込¥9,128 ¥8,298 棚が全段動く 本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ハンドル付き隠せるコミックラック タワー ホワイト 山崎実業 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 税込¥14,278 ¥12,980 棚が全段動く 本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ RAIL-KIT-2U-EIA ラックマウントレールキット EIA規格用 富士電機 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 棚が全段動く 薄型本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デスク USシリーズ用 足元棚(組立サービスなし) プラス(家具) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 置台が動くゲームコントローラー収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き薄型本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品