ハーフェレ ハーフェレの オフィス家具 ハーフェレの 収納家具 ハーフェレの 本棚・ラック 掃除用具ホルダーシステム ホースホルダー スチール 掃除用具ホルダーシステム ホースホルダー 注文コード 77004744 注文コード 77004744 注文コード 77004744 注文コード 77004744 フックイントラックに引っ掛ける掃除機のホースホルダーです。 用途掃除用具収納 幅(mm)300、295(フックイン) 仕上クロームメッキ 材質スチール 高さ(mm)224 奥行(mm)75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 520.82.201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77004744 520.82.201 ¥12,900 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブックタワーシェルフ クロシオ 税込¥16,478 ¥14,980 New ランドセルハンガーラックキャスター付き クロシオ 税込¥16,478 ¥14,980 ランドセルラック JOY クロシオ 税込¥17,578 ¥15,980 コンパクト伸縮カバンラック クロシオ 税込¥13,178 ¥11,980 チェスト60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フィニット キャビネット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フィニット ストッカー AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ フィニット チェスト AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ フィニット ルームボード AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スチールウッドラック アイリスオーヤマ 税込¥6,268~ ¥5,698~ (1) ミニパインラック2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ NEWプレージ9045×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ NEWプレージ9020×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ NEWプレージ6030×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ミニパインラック2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ NEWプレージ6025×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ NEWプレージ9025×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ NEWプレージ6020×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ NEWプレージ6045×2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ オープンラック・スリム6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品