ハーフェレ ハーフェレの 住設機器 ハーフェレの キッチン ハーフェレの キッチン本体 ホース・掃除用具ホルダー ホース・掃除用具ホルダー 注文コード 面付取り付けの掃除用具ホルダーです。掃除機付属品の保管に最適 用途掃除用具収納 仕上クロームメッキ 材質スチール 間口(mm)350×540×76 間口W×奥行D×高さH(mm)390×83×765 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 541.68.204 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77004839 541.68.204 ¥27,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住設機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 18-8 角型シンク SUGICO(スギコ) 税込¥8,028~ ¥7,298~ LWシリーズ 流し台 間口800mm アイオ産業 税込¥36,278~ ¥32,980~ シングルシャワー水栓 ワンド(マイセット) 税込¥57,178~ ¥51,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台 LIXIL 税込¥26,378~ ¥23,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) LIXIL 税込¥47,278~ ¥42,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” コンロ台 LIXIL 税込¥26,378 ¥23,980 セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台 LIXIL 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ ノーリツ 税込¥208,780~ ¥189,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT ノーリツ 税込¥197,780~ ¥179,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ ノーリツ 税込¥208,780~ ¥189,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE S・FLAT ノーリツ 税込¥197,780~ ¥179,800~ 2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンキッチン本体コンパクトキッチン・ミニキッチン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります セクショナルキッチン コンパクトキッチン・ミニキッチン システムキッチン 交換部品・金物類 シェアする マイページ 最近見た商品