ハーフェレ ハーフェレの 住設機器 ハーフェレの キッチン ハーフェレの キッチン本体 レーリングシステム LINERO ホルダー レーリングシステム LINERO ホルダー 注文コード 77005286 注文コード 77005286 注文コード 77005286 レーリングシステム LINEROを壁に固定するホルダーです。 用途キッチン 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 内容量1個 注意 ※ホルダーの最大取付間隔は約 600mm にしてください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 522.02.212 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77005286 522.02.212 ¥2,770 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 永大産業 税込¥229,163~ ¥208,330~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 永大産業 税込¥163,691~ ¥148,810~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1500 永大産業 税込¥196,372~ ¥178,520~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1650 永大産業 税込¥200,728~ ¥182,480~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1950 永大産業 税込¥234,157~ ¥212,870~ 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2100 永大産業 税込¥239,107~ ¥217,370~ OTF-45用天板 ライフ住器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 不燃仕様吊り戸棚 間口120cm ワンド(マイセット) 税込¥37,378~ ¥33,980~ 18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ 18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ) 税込¥20,878~ ¥18,980~ 18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ) 税込¥54,978~ ¥49,980~ ポットシンク SUGICO(スギコ) 税込¥87,978~ ¥79,980~ 18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンキッチン本体コンパクトキッチン・ミニキッチン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります セクショナルキッチン コンパクトキッチン・ミニキッチン システムキッチン 交換部品・金物類 シェアする マイページ 最近見た商品