ダストボックス 2分別ダストボックス

ダストボックス 2分別ダストボックス ハーフェレ

20L×1 10L×1の底板止めの2分別ダストボックスです。

用途キッチンなど 容量(L)20×1、10×1 キャビネット幅(mm)最小300 取付底板にネジ止め 仕上容器:ステンレス、容器ホルダーとフタ:ダークグレー 材質容器:ステンレス、容器ホルダーとフタ:プラスチック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77006309 502.92.020
65,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする