ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 吊り金具 サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 クロームメッキ 側板にネジ止め取付 ネジ穴1個付仕様 サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 クロームメッキ 注文コード 77007903 注文コード 77007903 ワードローブレール用の側付けブラケットです。 用途クローゼット 取付側板にネジ止め 仕上クロームメッキ 材質プラスチック 仕様ネジ穴1個付 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 803.25.220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77007903 803.25.220 ¥1,370 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥384~ ¥349~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ カーテンドライバー E1 トラックバージョン Aqara(アカラ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ローラーシェードドライバー E1 Aqara(アカラ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ) 税込¥516~ ¥469~ ステンレス ダブル用途フック 光 税込¥483~ ¥439~ ステンレスSフック10本セット ワールドクラフト 税込¥758~ ¥689~ まわるフックデラックス ニッサチェイン 税込¥285~ ¥259~ (1) スライド収納フック LAMP(スガツネ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ コートハンガー オオニシ 税込¥1,318 ¥1,198 ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ コートハンガー オオニシ 税込¥989 ¥899 I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrong 税込¥582 ¥529 バスケットへ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥274~ ¥249~ コートハンガー オオニシ 税込¥1,318 ¥1,198 【ケース出荷】定尺カーテンレール CT606 TOSO 税込¥10,998~ ¥9,998~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥296~ ¥269~ 【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マイン TOSO 税込¥6,598~ ¥5,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具衣服用フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品