家具・ワークトップ用保護レール カーブレール

家具・ワークトップ用保護レール カーブレール ハーフェレ 家具・ワークトップ用保護レール カーブレール ハーフェレ

天板に物を置くときに天板を保護するレールです。ワークトップと家具の材料が、オイル仕上の木やラミネート、ガラス、花崗岩、石、アクリル、スレートのもの

用途天板の保護 長さ(mm)400 寸法(幅W×高さH)(mm)12×3 取付両面テープ 仕上ステンレス 材質ステンレス セット内容1 セットに保護レール 6 個入 仕様耐熱性 (200° 以下) と耐湿性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77008628 808.90.062
15,500
13,980
15,378 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする