ハーフェレ ハーフェレの 事務用品 ハーフェレの 机上整理・収納用品 ハーフェレの その他卓上商品 化粧品用引出しインサート ボックス フレーム用 フタ 化粧品用引出しインサート ボックス フレーム用 フタ 注文コード 77008944 注文コード 77008944 化粧品用引き出しインサートのトレー用の蓋、引出し用、深型引出し用(フレーム 43 / 6 用トレー、フレーム 110 / 8 用ボックス) 用途化粧品入れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254.5×124.5×8 仕上着色・黒 材質コアアッシュ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 550.35.320 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77008944 550.35.320 ¥5,280 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 卓上そうじ機 オーム電機 税込¥1,077 ¥979 アクセサリートレイ KC 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 合皮ペンスタンド ブラック ワールドクラフト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ レターケース ギガ・セレクション 税込¥7,678~ ¥6,980~ キングミニ ミニデスクトレー キングジム 税込¥571 ¥519 スティーロドッグ トリオ(3×3段) Styro 税込¥24,178 ¥21,980 スティーロドッグ トリオ(2×2段) Styro 税込¥14,278 ¥12,980 脱着式ペントレイ ホワイト 馬印 税込¥3,298~ ¥2,998~ 【 完成品 】ブックスタンド A4対応サイズ 本棚 卓上 2個セット パイン材 萩原 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 【 完成品 】ブックスタンド A4対応サイズ 本棚 卓上 4個セット パイン材 萩原 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色2個セット】 萩原 税込¥6,268 ¥5,698 デスクトップ ファイルスタンド DURABLE 税込¥2,748 ¥2,498 optimo シリーズ レタートレーライザー 4個セット DURABLE 税込¥439 ¥399 バスケットへ optimo シリーズ オーガナイザー DURABLE 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ A4プラスチック引出し 良質空間 税込¥38,478~ ¥34,980~ まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) コクヨ 税込¥6,928~ ¥6,298~ クリアブックA4 横入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271 ¥246 ファイルボックス 段ボールA4(茶) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥151 ¥137 バスケットへ 硬質カードケース アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品その他卓上商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品