引出しトレー 高さ52mm

引出しトレー 高さ52mm ハーフェレ

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用

用途キッチンの引き出し 呼び長さ(mm)500 高さ(mm)52 奥行(mm)460-524 取付サイズに合わせてカット 材質プラスチック 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
キャビネット幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77014359 556.60.315 500 アントラジットパール
5,480
 
 
取扱い終了

返品不可
77014368 556.60.316 600 アントラジットパール
7,820
 
 
取扱い終了

返品不可
77014377 556.60.317 800 アントラジットパール
9,030
 
 
取扱い終了

返品不可
77014386 556.60.318 900 アントラジットパール
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
77014395 556.60.715 500 白シルクマット
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
77014404 556.60.716 600 白シルクマット
4,170
 
 
取扱い終了

返品不可
77014413 556.60.717 800 白シルクマット
5,690
 
 
取扱い終了

返品不可
77014429 556.60.718 900 白シルクマット
6,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする