ガイドレール ガイドエッジ付ワイヤーバスケット用
ワイヤーバスケットの開閉に最適なプラスチック製の擦り桟です。
用途ワイヤーバスケット
取付長(mm)430
溝深さ(mm)10
取付側板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
内容量1セット(2個)
注意
※別途ワイヤーバスケットをご用意ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12