ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 建具金物 ハーフェレの 引戸金具・折戸金具 ドアストッパー 3枚扉用 ドアストッパー 3枚扉用 注文コード 77018315 Hawa オルデナ 70/F、70/P ドアストッパー、3枚扉用、3枚扉用、70/F 用途木製、及びガラス引き戸 仕上黒 材質プラスチック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 404.95.311 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77018315 404.95.311 ¥50,400 ¥43,980 ¥43,980 ¥48,378 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイケン スライデックス水平レールタイプ 左引き用 扉質量10~30kg用 ダイケン 税込¥26,378~ ¥23,980~ アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ ドアクローザー NEW STAR 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Sソフトモーション用戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 下戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,118~ ¥9,198~ 雨戸戸車(部品) トステム(LIXIL) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥10,228~ ¥9,298~ アルミ直付けレール ハイテクウッドプラス 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 上げ下げ網戸ストッパー受け トステム(LIXIL) 税込¥285 ¥259 クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 トステム(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) トステム(LIXIL) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ ステンレス敷居レール ケージーパルテック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具その他引戸金具・折戸金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品