Slido エクリプス 16 IF/VF セット 1枚扉用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77018559 品番408.25.345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

垂直扉収納金具、

セット内容
レール 1 ペア
調整ネジ付ワイヤー 2 個
レール長さ(mm)440 引込距離(mm)最大扉:326以下 扉高さ(mm)1500以下 適合扉厚(mm)インフロント16-32、フォアフロント19-22 適合扉質量(kg)16以下 扉幅(mm)最大600 取付32mm ピッチシステム穴にネジ止め 仕上レール:黒亜鉛メッキ、ワイヤー:黒プラスチックコーティング、ローラー:白 材質レール・ワイヤー:スチール、ローラー:プラスチック 用途開き扉を収納
注意
※別途ヒンジセットをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする