ハーフェレ ハーフェレの 機構部品 ハーフェレの 足場周辺機器 ハーフェレの アジャスターボルト 幕板用クリップ ネジ止め 幕板用クリップ ネジ止め 注文コード 77022908 注文コード 77022908 幕板を取り付けする際のパーツです。 用途家具の高さ調整 取付ネジ止め 仕上黒 材質PS / POM 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 637.45.908 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77022908 637.45.908 ¥72 ¥67 ¥67 ¥74 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥1,318~ ¥1,198~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥395~ ¥359~ ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 税込¥2,198 ¥1,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 税込¥4,398 ¥3,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥3,298 ¥2,998 ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウ 税込¥494 ¥449 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 税込¥395 ¥359 バスケットへ 500kg レベリングブロック エスコ 税込¥6,818~ ¥6,198~ ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ クロ アジャスター H-30C 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-82P 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-38F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-42G 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-71F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アジャスターボルトの特長とベースの種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/ 参考になった 2022-06-17 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品