クールアームガード

クールアームガード アタックベース クールアームガード アタックベース

ストレッチ 接触冷感

用途作業着 混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15 特性接触冷感、ストレッチ 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77028316 56775 ブラック L 45.5 上:12.5、下:7.5
オープン
739
813 (税込)
当日出荷
77028325 56775 ブラック LL 49.5 上:14.5、下:8.5
オープン
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
77028334 56775 ペイントブラック M 41.5 上:10.5、下:6.5
オープン
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
77028343 56775 ペイントブラック L 45.5 上:12.5、下:7.5
オープン
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
77028359 56775 ペイントブラック LL 49.5 上:14.5、下:8.5
オープン
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
77028307 56775 ブラック M 41.5 上:10.5、下:6.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする