アタックベース
クールアームガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77028316
品番
56775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ストレッチ 接触冷感
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
L
総丈(cm)
45.5
袖口(cm)
上:12.5、下:7.5
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
特性
接触冷感、ストレッチ